Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage à main
Rangement
Servantes
Servante d'atelier
SERVANTE 8 TIROIRS NOIR JET JETM5
Servante d'atelier Facom JET.8NM5APF
SERVANTE JET
Références
facom :
JET.8NM5APF
rubix :
0139-5446687
ean :
3662424107825
Résumé technique
Nombre de tiroirs
8
Couleur
Noir
Largeur
1035
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : SERVANTE 8 TIROIRS NOIR JET JETM5
SERVANTE JETM5 8 TIROIRS
Servante 8 tiroirs = jusqu'à 40 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
- 4 tiroirs hauteur 60 mm = 30 modules.
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 10 modules.
Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system.
Informations techniques
Attributs
Poids
115
Nombre de tiroirs
8
Couleur
Noir
Largeur
1035
mm
Profondeur
575
mm
Hauteur
1194
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
1 299,00
€
HT
/
unité
1 558,80
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (2)
Créer un PDF à partir du produit