Servante d'atelier Facom JET.8M5APF, Couleur: Rouge | Nombre de tiroirs: 8 | Charge admissible: 1100 kg
SERVANTE JET
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JET.8M5APF
Rubix :0139-5446684
EAN :3662424107818


Résumé technique
| Nombre de tiroirs | 8 |
|---|---|
| Charge admissible | 1100 kg |
| Largeur | 1035 mm |
Détails articles : SERVANTE 8 TIROIRS ROUGE JET JETM5
SERVANTE JETM5 8 TIROIRS
- Servante 8 tiroirs = jusqu'à 40 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
- - 4 tiroirs hauteur 60 mm = 30 modules.
- - 1 tiroir hauteur 130 mm = 10 modules.
- Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 8 |
|---|---|
| Charge admissible | 1100 kg |
| Largeur | 1035 mm |
| Profondeur | 575 mm |
| Hauteur | 1194 mm |
| Matière | métal (épaisseur du corps du chariot : 1 mm) ; les protections d'angle/de bord sont en plastique (variantes en plastique dur et en plastique souple spécifiées). |
| Nombre d'éléments | 40 |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 324,98 € HT
/ unité
1 589,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h