Servante d'atelier Stanley 1-95-622, Couleur: Gris | Nombre de tiroirs: 4

Servante d'atelier bimatière Fatmax

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :1-95-622
Rubix :5511-5166257
EAN :3253561956225
SERVANTE ATELIER FATMAX 1-95-622 GRANDE CAPACITE (UC1-UU10)

Résumé technique

Nombre de tiroirs4
Largeur568 mm
Profondeur389 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SERVANTE ATELIER FATMAX 1-95-622 GRANDE CAPACITE (UC1-UU10)


La servante d’atelier bi-matière STANLEY® FATMAX 1-95-622 offre une solution de rangement mobile et robuste, conçue pour organiser efficacement l’outillage dans les environnements industriels. Sa conception modulaire et sa grande capacité facilitent le transport et l’accès rapide aux outils les plus utilisés.

Caractéristiques :
La servante d’atelier bi-matière STANLEY® intègre un système cantilever permettant un accès simultané à l’ensemble des compartiments de rangement, sans devoir retirer les modules. Sa boîte à outils amovible de 50 cm comporte un plateau intégré pour un agencement clair des accessoires. Deux tiroirs à glissières métalliques à roulement à billes assurent une ouverture fluide et durable, tandis qu’un grand coffre inférieur permet de stocker l’outillage électroportatif volumineux. Les attaches métalliques antirouille et la poignée télescopique renforcent la solidité de l’ensemble. Les deux roues larges facilitent les déplacements sur sol d’atelier ou chantier. La boîte est cadenassable pour une meilleure sécurité du contenu.

Spécifications :
• Capacité de charge : 50 kg
• Volume utile : 71,6 l
• Poids net : 16,4 kg
• Nombre de modules : 4 (2 tiroirs + 1 coffre profond + 1 boîte amovible)
• Diamètre des roues : 175 mm
• Matériau du corps : métal et plastique
• Type de poignée : bi-matière
• Loquets : métalliques anticorrosion
• Charnières : métalliques
• Système de verrouillage : cadenassable (cadenas non fourni)
• Plateau porte-outils
• Poignée télescopique

Points forts

• Accès simultané à tous les compartiments grâce au système cantilever
• Rangement modulable associant tiroirs, coffre profond et boîte amovible
• Mobilité aisée assurée par les roues grand diamètre et la poignée télescopique
• Solidité renforcée par les loquets et glissières métalliques à roulement à billes

Applications

• Maintenance industrielle et mécanique
• Production et assemblage en atelier
• Intervention mobile sur chantier ou site client

Informations techniques


Attributs
Nombre de tiroirs4
Largeur568 mm
Profondeur389 mm
Hauteur893 mm
Nombre d'éléments1
Couleurgris

Foire aux questions


La servante d’atelier Stanley 1-95-622 supporte une charge maximale de 50 kg.

La servante d’atelier Stanley 1-95-622 annonce un volume utile de 71,6 l.

La servante d’atelier Stanley 1-95-622 mesure 389 mm de profondeur et 893 mm de hauteur.

La servante d’atelier Stanley 1-95-622 offre 4 niveaux de rangement grâce à son système cantilever.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

361,07 € HT
/ unité
433,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.