Détails articles : MINI SERVANTE 4 TIROIRS 678X459X612,4 MM
Servante d'atelier compact 4 tiroirs. Fermeture centralisée par serrure à clé Plateau mousse EVA 10mm amovible Roues : Ø 125 mm, 2 roulettes fixes, 2 roulettes directionnelles à frein total Tiroirs : - Ouverture à 100 % - Charge admissible par tiroir 30 kg - Dimensions : - 2 tiroir : L 568x P 408 x H 50 mm - 2 tiroirs : L 568 x P 408 x H 100 mm
Capacité de charge en mobilité 300 kg Dimensions : l 678 x P 459 x H 612,4 mm Longueur de la poignée 400mm Poids 34 kg Coloris RAL 7004 et Noir