Servante d'atelier Facom ROLL.6M4APF


Servante d'atelier Extra-Large

Références
facom :ROLL.6M4APF
rubix :0139-5446696
ean :3662424107887
SERVANTE 6 TIROIRS ROUGE ROLL ROLLM4
Résumé technique
Nombre de tiroirs6
CouleurRouge
Largeur968 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SERVANTE 6 TIROIRS ROUGE ROLL ROLLM4


Servante d'atelier Extra-Large 6 tiroirs 4 modules par tiroir

  • Servante 6 tiroirs = jusqu'à 20 modules.
  • - 3 tiroirs hauteur 60 mm = 12 modules.
  • - 2 tiroirs hauteur 130 mm = 8 modules. 
  • - 1 tiroir d'une hauteur : 200 mm (peuvent également recevoir des modules).
  • Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system.

Informations techniques


Attributs
Poids59
Nombre de tiroirs6
CouleurRouge
Largeur968 mm
Profondeur518 mm
Hauteur971 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,00 HT
/ unité
646,80 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs