Servante d'atelier Facom JET.7M3APF, Couleur: Rouge | Nombre de tiroirs: 7 | Charge admissible: 500 kg
Servante d'atelier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :JET.7M3APF
Rubix :0139-5446692
EAN :3662424107573


Résumé technique
| Nombre de tiroirs | 7 |
|---|---|
| Charge admissible | 500 kg |
| Largeur | 774 mm |
Documents
Détails articles : SERVANTE 7 TIROIRS ROUGE JET JETM3
La servante d’atelier 7 tiroirs Facom Jet M3 allie robustesse, ergonomie et capacité de rangement pour répondre aux exigences des environnements industriels. Conçue pour optimiser l’organisation et la mobilité sur le poste de travail, elle offre une solution complète et durable de stockage d’outillage.
Caractéristiques :
Pensée pour une utilisation intensive, cette servante d’atelier se distingue par sa conception modulaire, sa grande capacité de rangement et son excellente maniabilité. Les tiroirs à ouverture totale, montés sur glissières à billes, garantissent un accès intégral aux outils, même en pleine charge. Ils sont compatibles avec le Modular System de Facom. Grâce au système « self-close », la fermeture est fluide et sécurisée, évitant toute ouverture accidentelle lors des déplacements. La surface de travail renforcée, recouverte d’une plaque d’aluminium larmé, résiste aux chocs, hydrocarbures et charges élevées. Les poignées bi-matière intégrées facilitent les manipulations, tandis que les rails en aluminium innovants permettent une fixation rapide et fiable des accessoires. Les protections d’angle en thermoplastique et le système de fermeture centralisée par clé renforcent la sécurité de l’équipement et des utilisateurs. Chaque modèle est fabriqué en France selon des spécifications industrielles rigoureuses. Les glissières sont testées sur 50 000 cycles d’ouverture et de fermeture, soit environ 10 ans d’utilisation.
Spécifications :
- Nombre de tiroirs : 7 (5 x 60 mm, 1 x 130 mm, 1 x 200 mm).
- Capacité des tiroirs : 155 kg au total (20/25/35 kg par tiroir).
- Dimensions utiles des tiroirs : L 569 x P 421 x H 60/130/200 mm.
- Volume utile de rangement : 155 litres.
- Surface de travail : 605 x 461 mm (0,28 m²).
- Charge maximale sur le plan de travail : 900 kg.
- Matériau du plateau : bois 15 mm recouvert d’aluminium larmé 2 mm.
- Matériau du châssis : acier plastifié, épaisseur 1 mm.
- Système de fermeture : centralisé par serrure à clé, 2 clés fournies.
- Poids net : 77,5 kg.
- Dimensions hors tout : H 972 mm x L 774 mm x 546 mm.
- Roues : 4 roues Ø 125 mm (2 fixes, 2 pivotantes et freinées) prémontées.
- Modules fournis : 6 cloisons JET215, 2 cloisons JET216.
- Garantie 5 ans.
Informations sur la marque :
Facom est une marque française emblématique, fondée en 1918, spécialisée dans les solutions d’outillage à main et les équipements pour professionnels. Reconnue pour la fiabilité, l’innovation et la qualité de ses produits, Facom équipe les secteurs de l’industrie, de l’automobile, de l’aéronautique ou encore de la maintenance. Forte de plus de 100 ans d’expertise, la marque s’appuie sur une stratégie d’amélioration continue, de fabrication locale et de respect des normes les plus strictes. Ses produits sont distribués dans plus de 100 pays et répondent aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.
Caractéristiques :
Pensée pour une utilisation intensive, cette servante d’atelier se distingue par sa conception modulaire, sa grande capacité de rangement et son excellente maniabilité. Les tiroirs à ouverture totale, montés sur glissières à billes, garantissent un accès intégral aux outils, même en pleine charge. Ils sont compatibles avec le Modular System de Facom. Grâce au système « self-close », la fermeture est fluide et sécurisée, évitant toute ouverture accidentelle lors des déplacements. La surface de travail renforcée, recouverte d’une plaque d’aluminium larmé, résiste aux chocs, hydrocarbures et charges élevées. Les poignées bi-matière intégrées facilitent les manipulations, tandis que les rails en aluminium innovants permettent une fixation rapide et fiable des accessoires. Les protections d’angle en thermoplastique et le système de fermeture centralisée par clé renforcent la sécurité de l’équipement et des utilisateurs. Chaque modèle est fabriqué en France selon des spécifications industrielles rigoureuses. Les glissières sont testées sur 50 000 cycles d’ouverture et de fermeture, soit environ 10 ans d’utilisation.
Spécifications :
- Nombre de tiroirs : 7 (5 x 60 mm, 1 x 130 mm, 1 x 200 mm).
- Capacité des tiroirs : 155 kg au total (20/25/35 kg par tiroir).
- Dimensions utiles des tiroirs : L 569 x P 421 x H 60/130/200 mm.
- Volume utile de rangement : 155 litres.
- Surface de travail : 605 x 461 mm (0,28 m²).
- Charge maximale sur le plan de travail : 900 kg.
- Matériau du plateau : bois 15 mm recouvert d’aluminium larmé 2 mm.
- Matériau du châssis : acier plastifié, épaisseur 1 mm.
- Système de fermeture : centralisé par serrure à clé, 2 clés fournies.
- Poids net : 77,5 kg.
- Dimensions hors tout : H 972 mm x L 774 mm x 546 mm.
- Roues : 4 roues Ø 125 mm (2 fixes, 2 pivotantes et freinées) prémontées.
- Modules fournis : 6 cloisons JET215, 2 cloisons JET216.
- Garantie 5 ans.
Informations sur la marque :
Facom est une marque française emblématique, fondée en 1918, spécialisée dans les solutions d’outillage à main et les équipements pour professionnels. Reconnue pour la fiabilité, l’innovation et la qualité de ses produits, Facom équipe les secteurs de l’industrie, de l’automobile, de l’aéronautique ou encore de la maintenance. Forte de plus de 100 ans d’expertise, la marque s’appuie sur une stratégie d’amélioration continue, de fabrication locale et de respect des normes les plus strictes. Ses produits sont distribués dans plus de 100 pays et répondent aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.
Points forts
- Grande capacité de stockage : 7 tiroirs totalisant 155 litres, avec organisation modulaire adaptée à tous les formats d’outils.
- Robustesse éprouvée : plan de travail résistant aux chocs, à l’huile et aux hydrocarbures, charge statique jusqu’à 900 kg.
- Sécurité renforcée : fermeture centralisée, crochets de sécurité sur poignées basculantes, bumpers absorbant les chocs.
- Personnalisation possible : rails intégrés pour accessoires, nombreux modules Modular System disponibles, options de cloisonnement.
- Robustesse éprouvée : plan de travail résistant aux chocs, à l’huile et aux hydrocarbures, charge statique jusqu’à 900 kg.
- Sécurité renforcée : fermeture centralisée, crochets de sécurité sur poignées basculantes, bumpers absorbant les chocs.
- Personnalisation possible : rails intégrés pour accessoires, nombreux modules Modular System disponibles, options de cloisonnement.
Applications
Idéale pour les ateliers de mécanique, les environnements industriels, les postes de maintenance ou les chaînes de production. Permet une organisation efficace de l’outillage dans les garages automobiles, les ateliers de fabrication ou les services techniques. Convient parfaitement aux PME ayant besoin de postes de travail mobiles, robustes et modulables.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 7 |
|---|---|
| Charge admissible | 500 kg |
| Largeur | 774 mm |
| Profondeur | 546 mm |
| Hauteur | 972 mm |
| Matière | métal |
| Nombre d'éléments | 3 |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
814,98 € HT
/ unité
977,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h