Servante d'atelier Facom JET.6NM3APF, Couleur: Noir | Nombre de tiroirs: 6 | Charge admissible: 500 kg
Servante d'atelier JET 6 tiroirs 3 modules
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :JET.6NM3APF
Rubix :0139-5446703
EAN :3662424107566


Résumé technique
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Charge admissible | 500 kg |
| Largeur | 774 mm |
Documents
Détails articles : SERVANTE 6 TIROIRS NOIR JET JETM3
La servante d’atelier Facom Jet M3 6 tiroirs offre une solution de rangement robuste, fonctionnelle et évolutive pour les environnements professionnels. Conçue pour optimiser l’organisation et la productivité, elle se distingue par son plan de travail extra-large, sa grande capacité de charge et ses tiroirs modulables.
Caractéristiques :
Pensée pour un usage intensif, la Jet M3 allie solidité, ergonomie et flexibilité. Ses six tiroirs à ouverture totale sont compatibles avec tous les modules thermoformés ou en mousse du programme Facom Modular System, permettant une organisation personnalisée selon les besoins métier. Le plan de travail recouvert d’une plaque d’aluminium larmé de 2 mm sur un plateau bois de 15 mm supporte jusqu’à 900 kg de charge statique, et peut accueillir un étau. Les rebords intégrés évitent la chute des outils ronds pendant les déplacements. L’ergonomie est renforcée par des poignées bimatière, un système de fermeture « selfclose » sécurisé, une poignée secondaire pour soulever la servante, et un emplacement dédié pour huit tournevis. Des bumpers en élastomère et une conception anti-choc protègent efficacement l’équipement et l’environnement de travail. Cette servante est intégralement fabriquée en France par Facom. Elle est garantie 5 ans et les tiroirs ont été testés sur 50000 cycles d'ouverture/fermeture (plus de dix années d'utilisation).
Spécifications :
- Nombre de tiroirs : 6.
- Poids net : 75,5 kg.
- Nombre de roues : 4 (2 fixes, 2 pivotantes) dont 2 freinées.
- Dimensions du produit : 774 x 546 x 972 mm (L x P x H).
- Dimensions utiles des tiroirs : 569 x 421 mm (L x P).
• 4 tiroirs hauteur 60 mm (12 modules).
• 1 tiroir hauteur 130 mm (3 modules).
• 1 tiroir hauteur 270 mm.
- Surface utile du plateau : 605 x 461 mm (0,28 m²).
- Capacité de charge par tiroir : 20 kg.
- Capacité de charge totale des tiroirs : 140 kg.
- Charge maximale du plan de travail : 900 kg.
- Volume utile total de rangement : 155 litres.
- Nombre de séparateurs de tiroirs : 15 (dont 6 cloisons JET215 et 2 cloisons JET216 incluses).
- Matériaux : corps en métal 1 mm, protections d’angle en plastique dur (coffre) et plastique souple (tiroirs).
- Couleur disponible : noir ou rouge.
- Type de verrouillage : centralisé à clé (2 clés fournies dont 1 articulée).
- Nombreuses pièces détachées disponibles.
Caractéristiques :
Pensée pour un usage intensif, la Jet M3 allie solidité, ergonomie et flexibilité. Ses six tiroirs à ouverture totale sont compatibles avec tous les modules thermoformés ou en mousse du programme Facom Modular System, permettant une organisation personnalisée selon les besoins métier. Le plan de travail recouvert d’une plaque d’aluminium larmé de 2 mm sur un plateau bois de 15 mm supporte jusqu’à 900 kg de charge statique, et peut accueillir un étau. Les rebords intégrés évitent la chute des outils ronds pendant les déplacements. L’ergonomie est renforcée par des poignées bimatière, un système de fermeture « selfclose » sécurisé, une poignée secondaire pour soulever la servante, et un emplacement dédié pour huit tournevis. Des bumpers en élastomère et une conception anti-choc protègent efficacement l’équipement et l’environnement de travail. Cette servante est intégralement fabriquée en France par Facom. Elle est garantie 5 ans et les tiroirs ont été testés sur 50000 cycles d'ouverture/fermeture (plus de dix années d'utilisation).
Spécifications :
- Nombre de tiroirs : 6.
- Poids net : 75,5 kg.
- Nombre de roues : 4 (2 fixes, 2 pivotantes) dont 2 freinées.
- Dimensions du produit : 774 x 546 x 972 mm (L x P x H).
- Dimensions utiles des tiroirs : 569 x 421 mm (L x P).
• 4 tiroirs hauteur 60 mm (12 modules).
• 1 tiroir hauteur 130 mm (3 modules).
• 1 tiroir hauteur 270 mm.
- Surface utile du plateau : 605 x 461 mm (0,28 m²).
- Capacité de charge par tiroir : 20 kg.
- Capacité de charge totale des tiroirs : 140 kg.
- Charge maximale du plan de travail : 900 kg.
- Volume utile total de rangement : 155 litres.
- Nombre de séparateurs de tiroirs : 15 (dont 6 cloisons JET215 et 2 cloisons JET216 incluses).
- Matériaux : corps en métal 1 mm, protections d’angle en plastique dur (coffre) et plastique souple (tiroirs).
- Couleur disponible : noir ou rouge.
- Type de verrouillage : centralisé à clé (2 clés fournies dont 1 articulée).
- Nombreuses pièces détachées disponibles.
Points forts
- Plan de travail ultra-résistant : supporte jusqu’à 900 kg grâce à sa conception en bois renforcé par de l’aluminium larmé.
- Organisation personnalisable : compatible avec tous les modules du Facom Modular System et livré avec des cloisons pour un rangement optimisé.
- Mobilité maximale : roues avec freins, poignées ergonomiques, et capacité à franchir les obstacles sans effort.
- Sécurité renforcée : fermeture centralisée par clé, système « selfclose », crochets de sécurité, et bumpers absorbant les chocs.
- Durabilité prouvée : tiroirs testés sur 50 000 cycles, fabrication française, garantie de 5 ans.
- Organisation personnalisable : compatible avec tous les modules du Facom Modular System et livré avec des cloisons pour un rangement optimisé.
- Mobilité maximale : roues avec freins, poignées ergonomiques, et capacité à franchir les obstacles sans effort.
- Sécurité renforcée : fermeture centralisée par clé, système « selfclose », crochets de sécurité, et bumpers absorbant les chocs.
- Durabilité prouvée : tiroirs testés sur 50 000 cycles, fabrication française, garantie de 5 ans.
Applications
La servante d’atelier Facom M3 est idéale pour les ateliers mécaniques, les services de maintenance industrielle, les garages automobiles, et les chantiers mobiles. Elle convient particulièrement aux techniciens et opérateurs qui ont besoin d’un espace de rangement mobile, sécurisé et modulable. Grâce à son plan de travail renforcé et sa grande capacité de charge, elle devient un véritable poste de travail mobile, capable de recevoir un étau pour des opérations légères à moyennes.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Charge admissible | 500 kg |
| Largeur | 774 mm |
| Profondeur | 546 mm |
| Hauteur | 972 mm |
| Matière | acier |
| Nombre d'éléments | 15 |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 729,30 €
729,00 € HT
/ unité
874,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h