Servante d'atelier Facom JET.8M3APF, Couleur: Rouge | Nombre de tiroirs: 8 | Charge admissible: 900 kg
Servante d'atelier JET
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :JET.8M3APF
Rubix :0139-5446686
EAN :3662424107597


Résumé technique
| Nombre de tiroirs | 8 |
|---|---|
| Charge admissible | 900 kg |
| Largeur | 814 mm |
Documents
Détails articles : SERVANTE 8 TIROIRS ROUGE JET JETM3
Pensée pour répondre aux exigences élevées des professionnels de l'industrie et de la mécanique, la servante d’atelier Facom Jet M3 en version 8 tiroirs combine robustesse, ergonomie et modularité. Elle optimise l'organisation et la sécurité sur le poste de travail tout en garantissant un accès rapide et structuré à l'outillage.
Caractéristiques :
La servante Facom Jet M3 se distingue par sa capacité de rangement exceptionnelle et sa conception hautement fonctionnelle. Dotée de tiroirs à ouverture totale sur glissières à roulement à billes, elle offre un accès complet et fluide à tous les modules. Le plateau supérieur offre une surface de travail de 0,28 m², soit 25 % plus large que la génération précédente (JET+), et permet l’installation d’un étau grâce à une conception renforcée. La servante est compatible avec le système modulaire Facom, ce qui permet de personnaliser les rangements à l’aide de modules thermoformés ou en mousse. Elle est équipée de poignées bi-matière ergonomiques, d’un système « self-close » à ressort de rappel sur chaque glissière, et d’un système de fermeture centralisée sécurisé. Les rebords intégrés du plateau évitent la chute des outils pendant les déplacements, tandis que les bumpers thermoplastiques sur les coins protègent l’unité contre les chocs. Enfin, la servante est garantie 5 ans et de nombreuses pièces détachées sont disponibles pour augmenter sa durée de vie.
Spécifications :
- Nombre de tiroirs : 8 (6 tiroirs de 60 mm et 2 tiroirs de 130 mm).
- Capacité modulaire totale : 24 modules (18 modules pour les tiroirs de 60 mm, 6 pour les tiroirs de 130 mm).
- Dimensions utiles des tiroirs : L 569 x P 421 mm.
- Poids net : 79 kg.
- Capacité de charge par tiroir : 20 à 25 kg.
- Capacité de charge totale des tiroirs : 170 kg.
- Volume utile de rangement : 150 litres.
- Charge maximale sur le plan de travail : 900 kg.
- Surface utile du plateau : 605 x 461 mm (0,28 m²).
- Épaisseur de la plaque supérieure : bois 15 mm recouvert d'aluminium larmé 2 mm.
- Nombre de séparateurs de tiroirs : 8 fournis (JET215 pour les tiroirs de 60 mm).
- Système de verrouillage : fermeture centralisée par clé, avec 2 clés fournies (dont 1 articulée).
- Nombre de roues : 4 (2 fixes, 2 pivotantes et freinées).
- Diamètre des roues : 125 mm.
- Matériau du corps : métal plastifié, épaisseur 1 mm.
Normes :
Cette servante d’atelier est fabriquée en France selon les normes de fabrication les plus strictes de l’industrie. Chaque modèle est soumis à un test rigoureux de 50 000 cycles d’ouverture et de fermeture des tiroirs, garantissant ainsi jusqu’à 10 ans d’utilisation intensive. Elle est également couverte par une garantie constructeur de 5 ans.
Caractéristiques :
La servante Facom Jet M3 se distingue par sa capacité de rangement exceptionnelle et sa conception hautement fonctionnelle. Dotée de tiroirs à ouverture totale sur glissières à roulement à billes, elle offre un accès complet et fluide à tous les modules. Le plateau supérieur offre une surface de travail de 0,28 m², soit 25 % plus large que la génération précédente (JET+), et permet l’installation d’un étau grâce à une conception renforcée. La servante est compatible avec le système modulaire Facom, ce qui permet de personnaliser les rangements à l’aide de modules thermoformés ou en mousse. Elle est équipée de poignées bi-matière ergonomiques, d’un système « self-close » à ressort de rappel sur chaque glissière, et d’un système de fermeture centralisée sécurisé. Les rebords intégrés du plateau évitent la chute des outils pendant les déplacements, tandis que les bumpers thermoplastiques sur les coins protègent l’unité contre les chocs. Enfin, la servante est garantie 5 ans et de nombreuses pièces détachées sont disponibles pour augmenter sa durée de vie.
Spécifications :
- Nombre de tiroirs : 8 (6 tiroirs de 60 mm et 2 tiroirs de 130 mm).
- Capacité modulaire totale : 24 modules (18 modules pour les tiroirs de 60 mm, 6 pour les tiroirs de 130 mm).
- Dimensions utiles des tiroirs : L 569 x P 421 mm.
- Poids net : 79 kg.
- Capacité de charge par tiroir : 20 à 25 kg.
- Capacité de charge totale des tiroirs : 170 kg.
- Volume utile de rangement : 150 litres.
- Charge maximale sur le plan de travail : 900 kg.
- Surface utile du plateau : 605 x 461 mm (0,28 m²).
- Épaisseur de la plaque supérieure : bois 15 mm recouvert d'aluminium larmé 2 mm.
- Nombre de séparateurs de tiroirs : 8 fournis (JET215 pour les tiroirs de 60 mm).
- Système de verrouillage : fermeture centralisée par clé, avec 2 clés fournies (dont 1 articulée).
- Nombre de roues : 4 (2 fixes, 2 pivotantes et freinées).
- Diamètre des roues : 125 mm.
- Matériau du corps : métal plastifié, épaisseur 1 mm.
Normes :
Cette servante d’atelier est fabriquée en France selon les normes de fabrication les plus strictes de l’industrie. Chaque modèle est soumis à un test rigoureux de 50 000 cycles d’ouverture et de fermeture des tiroirs, garantissant ainsi jusqu’à 10 ans d’utilisation intensive. Elle est également couverte par une garantie constructeur de 5 ans.
Points forts
- Surface de travail optimisée : le plateau de 0,28 m² offre 25 % d’espace en plus par rapport à la génération précédente, idéal pour le montage d’un étau ou les travaux d’assemblage.
- Organisation modulaire évolutive : les tiroirs peuvent accueillir tous les modules du Facom Modular System, permettant une personnalisation totale des rangements.
- Résistance et durabilité exceptionnelles : charge admissible jusqu’à 900 kg sur le plateau, tiroirs testés sur 50 000 cycles, protection renforcée aux chocs.
- Mobilité maîtrisée : 4 roues haute résistance avec frein, poignée bi-matière pour manœuvres précises, effort réduit au démarrage.
- Sécurité optimale : fermeture centralisée par clé, poignées basculantes sécurisées, système de fermeture automatique avec ressort de rappel.
- Organisation modulaire évolutive : les tiroirs peuvent accueillir tous les modules du Facom Modular System, permettant une personnalisation totale des rangements.
- Résistance et durabilité exceptionnelles : charge admissible jusqu’à 900 kg sur le plateau, tiroirs testés sur 50 000 cycles, protection renforcée aux chocs.
- Mobilité maîtrisée : 4 roues haute résistance avec frein, poignée bi-matière pour manœuvres précises, effort réduit au démarrage.
- Sécurité optimale : fermeture centralisée par clé, poignées basculantes sécurisées, système de fermeture automatique avec ressort de rappel.
Applications
Cette servante d’atelier s’adresse aux pros à la recherche d'un poste de travail mobile, sécurisé et parfaitement organisé. Elle est particulièrement adaptée aux ateliers de maintenance industrielle, garages automobiles, lignes d’assemblage, et chantiers techniques. Grâce à sa compatibilité avec les modules Facom et sa capacité à recevoir un large éventail d’accessoires, elle peut être configurée pour des interventions en mécanique, en électricité, en hydraulique ou en outillage général. Elle permet de sécuriser les outils, d’éviter les pertes de temps liées à la recherche de matériel, et de gagner en efficacité.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 8 |
|---|---|
| Charge admissible | 900 kg |
| Largeur | 814 mm |
| Profondeur | 575 mm |
| Hauteur | 1005 mm |
| Matière | métal |
| Nombre d'éléments | 24 |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 916,98 €
916,00 € HT
/ unité
1 099,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h