Colles et adhésifs liquides Loctite 641, Contenance: 50 ml | Couleur: Jaune
Scelroulement 641
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :641
Rubix :0166-8000132
Fabricant :234863
EAN :5010266641416

Documents
Détails articles : SCELROULEMENT 641 FL 50ML LOCTITE UC12
Le produit de fixation LOCTITE® 641 est une solution de fixation anaérobie de résistance moyenne, conçue pour l'assemblage de pièces cylindriques soumises à des démontages réguliers, tels que des roulements, par exemple. Il empêche le desserrage et les fuites dues aux vibrations et aux chocs, garantissant une fixation fiable dans les applications industrielles. Sa formule polymérise en l'absence d'air entre des surfaces métalliques à faible jeu, assurant une liaison robuste et durable. Il offre un bon compromis entre solidité et facilité de démontage, rendant les opérations d'entretien plus efficaces. Sa polymérisation peut être accélérée avec un activateur, optimisant le temps de mise en place.
Spécifications :
- Résistance : résistance moyenne
- Recommandé pour une utilisation avec : métal, acier
- Couleur : jaune
- Viscosité : 600,0 mPa.s (cP)
- Prise en jeu : 0,15 mm
- Résistance au cisaillement (acier) : 12,0 N/mm² (1700 psi)
- Temps d'ajustement : 20,0 min
- Température de service : -55 à 150 °C (-65 à 300 °F).
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Spécifications :
- Résistance : résistance moyenne
- Recommandé pour une utilisation avec : métal, acier
- Couleur : jaune
- Viscosité : 600,0 mPa.s (cP)
- Prise en jeu : 0,15 mm
- Résistance au cisaillement (acier) : 12,0 N/mm² (1700 psi)
- Temps d'ajustement : 20,0 min
- Température de service : -55 à 150 °C (-65 à 300 °F).
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Assure une fixation sûre des pièces cylindriques tout en permettant un démontage facile ;
- Résiste aux vibrations et aux chocs, limitant les risques de desserrage ;
- Convient aux applications nécessitant un entretien régulier ;
- Polymérisation rapide en l'absence d'air pour une mise en place efficace ;
- Accélération possible avec un activateur pour optimiser le temps de durcissement ;
- Supporte des températures de service allant de -55 à 150 °C.
- Résiste aux vibrations et aux chocs, limitant les risques de desserrage ;
- Convient aux applications nécessitant un entretien régulier ;
- Polymérisation rapide en l'absence d'air pour une mise en place efficace ;
- Accélération possible avec un activateur pour optimiser le temps de durcissement ;
- Supporte des températures de service allant de -55 à 150 °C.
Applications
Le produit de fixation LOCTITE® 641 est spécialement conçu pour les applications industrielles impliquant des pièces cylindriques nécessitant un démontage régulier. Il est idéal pour la fixation de roulements sur leur arbre et dans leur logement, garantissant un maintien sûr tout en permettant un démontage facile lors des opérations de maintenance. Il est recommandé dans les secteurs mécaniques, automobiles et industriels où les vibrations et chocs sont fréquents. Son utilisation est particulièrement adaptée aux environnements où un équilibre entre solidité et facilité de démontage est essentiel.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Température mini | -55 °C |
| Temps de séchage | 20 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,37 € HT
/ unité
53,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h