Colles et adhésifs liquides Loctite 6300, Contenance: 50 ml | Couleur: Vert
Composé de rétention
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :6300
Rubix :0166-8132388
Fabricant :1949014
EAN :5010266009988

Documents
Détails articles : FIXATION ANAEROBIE 6300 AC 50ML LOCTITE UC12
Dédié au collage des raccordements cylindriques, LOCTITE® 6300 est un composé de rétention à résistance élevée. Sa formulation exempte de pictogramme de danger polymérise de manière anaérobie.
Caractéristiques :
Le LOCTITE® 6300 est un produit de fixation monocomposant à base d’ester de diméthacrylate, utilisant une technologie acrylique à polymérisation anaérobie. Le liquide vert, fluorescent sous UV, polymérise en l’absence d’air entre des surfaces métalliques présentant un faible jeu. Sa faible viscosité facilite l’application sur des emmanchements cylindriques. Une polymérisation secondaire par activateur est possible lorsque la vitesse de prise doit être augmentée. La formulation est conçue pour éviter le desserrage et les fuites liés aux chocs et aux vibrations, notamment sur engrenages, pignons, rotors et roulements. Il appartient à la gamme "Santé et Sécurité" et ne présente aucun pictogramme de danger.
Spécifications :
- Conditionnement : flacon de 50 ou 250 ml.
- État physique : liquide.
- Couleur : vert.
- Odeur : douce.
- Non inflammable.
- Densité à 25 °C : 1,1 g/cm³.
- Viscosité à 25 °C : 350 mPa·s (Brookfield, mobile 2, 20 tr/min).
- Viscosité dynamique à 25 °C : 250 – 550 mPa·s (gradient de cisaillement 129 s⁻¹).
- Jeu diamétral maximum recommandé : 0,15 mm.
- Prise en jeu : de 0,15 mm à 0,25 mm.
- Résistance au cisaillement sur acier (ISO 10123) : ≥ 15 N/mm².
- Temps d’ajustement : 10,0 min.
- Température de service : -55 °C à 180 °C.
Normes :
- ISO 10123 : méthode d’essai pour la mesure de la résistance au cisaillement sur éprouvettes axe-bague. Elle encadre l’évaluation des performances mécaniques après polymérisation.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : fiche de données de sécurité établie conformément au cadre réglementaire européen relatif à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification mentionnant l’absence de pictogramme de danger pour ce produit ; seule la mention H413 (peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques) est indiquée.
- OECD 301 F : méthode d’évaluation de la biodégradabilité en conditions aérobies par respirométrie manométrique.
Caractéristiques :
Le LOCTITE® 6300 est un produit de fixation monocomposant à base d’ester de diméthacrylate, utilisant une technologie acrylique à polymérisation anaérobie. Le liquide vert, fluorescent sous UV, polymérise en l’absence d’air entre des surfaces métalliques présentant un faible jeu. Sa faible viscosité facilite l’application sur des emmanchements cylindriques. Une polymérisation secondaire par activateur est possible lorsque la vitesse de prise doit être augmentée. La formulation est conçue pour éviter le desserrage et les fuites liés aux chocs et aux vibrations, notamment sur engrenages, pignons, rotors et roulements. Il appartient à la gamme "Santé et Sécurité" et ne présente aucun pictogramme de danger.
Spécifications :
- Conditionnement : flacon de 50 ou 250 ml.
- État physique : liquide.
- Couleur : vert.
- Odeur : douce.
- Non inflammable.
- Densité à 25 °C : 1,1 g/cm³.
- Viscosité à 25 °C : 350 mPa·s (Brookfield, mobile 2, 20 tr/min).
- Viscosité dynamique à 25 °C : 250 – 550 mPa·s (gradient de cisaillement 129 s⁻¹).
- Jeu diamétral maximum recommandé : 0,15 mm.
- Prise en jeu : de 0,15 mm à 0,25 mm.
- Résistance au cisaillement sur acier (ISO 10123) : ≥ 15 N/mm².
- Temps d’ajustement : 10,0 min.
- Température de service : -55 °C à 180 °C.
Normes :
- ISO 10123 : méthode d’essai pour la mesure de la résistance au cisaillement sur éprouvettes axe-bague. Elle encadre l’évaluation des performances mécaniques après polymérisation.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : fiche de données de sécurité établie conformément au cadre réglementaire européen relatif à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification mentionnant l’absence de pictogramme de danger pour ce produit ; seule la mention H413 (peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques) est indiquée.
- OECD 301 F : méthode d’évaluation de la biodégradabilité en conditions aérobies par respirométrie manométrique.
Points forts
- Maintien durable des assemblages cylindriques soumis aux chocs et vibrations.
- Résistance au cisaillement élevée adaptée aux transmissions mécaniques.
- Plage de température étendue de -55 °C à 180 °C pour environnements thermiques contraints.
- Faible viscosité facilitant la pénétration dans des jeux fonctionnels réduits.
- Contrôle qualité simplifié grâce à la fluorescence sous UV.
- Formulation sans danger pour la santé humaine simplifiant le stockage et les procédures QHSE.
- Résistance au cisaillement élevée adaptée aux transmissions mécaniques.
- Plage de température étendue de -55 °C à 180 °C pour environnements thermiques contraints.
- Faible viscosité facilitant la pénétration dans des jeux fonctionnels réduits.
- Contrôle qualité simplifié grâce à la fluorescence sous UV.
- Formulation sans danger pour la santé humaine simplifiant le stockage et les procédures QHSE.
Applications
LOCTITE® 6300 s’utilise pour la fixation d’engrenages et de pignons sur arbres de boîtes de vitesses, ainsi que pour le maintien de rotors sur arbres de moteurs électriques. Il convient également au collage de roulements et d’assemblages cylindriques métalliques en acier, acier inoxydable, aluminium ou laiton. Son emploi est adapté aux environnements soumis à des variations de température, à des vibrations répétées ou à des charges mécaniques élevées, dans les secteurs de la maintenance industrielle, de la mécanique générale et de la fabrication d’équipements rotatifs.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Température mini | -55 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
883,20 € HT
/ 12 unités
1 059,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours