Colles et adhésifs liquides Orapi Maintenance 1355F2, Couleur: Incolore
C 2040
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Orapi Maintenance :1355F2
Rubix :0747-8307728
Fabricant :1355F2
EAN :3564111100310

Documents
Détails articles : COLLE C 2040 355 FLACON 20G
Colle cyanoacrylate à prise très rapide pour tous matériaux. Elle est excellente pour le collage des caoutchoucs et des matières plastiques.
Points forts
Collage haute performance.
• Prise instantanée.
• Facile d’emploi.
• Colle propre.
• Grande résistance à l’arrachement.
• Economique : 1 flacon de 20 g permet de faire jusqu’à 4000 collages. 1 goutte = 1 cm2 environ.
• Autorisé pour des collages en milieu alimentaire.
Applications
Joints toriques, joints de fenêtre, appareils électriques, butées en caoutchouc, mécanique, électronique, optique, joaillerie, horlogerie, jouets, transformation des plastiques, électroménager, bibelots, vaisselle. Tous types de matériaux sauf téflon, polyéthylène et dérivés.
Colle aussi le verre, les métaux et bien d’autres matériaux.
Canalisations PVC.
Industries alimentaires.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Type d'application | collage rapide des joints caoutchoucs, plastiques, verre et joints toriques. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,46 € HT
/ 6 unités
233,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
