Colles et adhésifs liquides Loctite 460 BO 20G FR/NL, Contenance: 20 ml | Couleur: Incolore
Adhésif instantané à faible efflorescence
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :460 BO 20G FR/NL
Rubix :0166-8000386
Fabricant :1921876
EAN :5010266008615

Documents
Détails articles : COLLE PRISM 460 FL 20GR LOCTITE UC12
Cet adhésif instantané se distingue par sa faible odeur et une absence de traces blanches après séchage. Le Loctite® 460 garantit un assemblage propre sur une multitude de surfaces tout en préservant l'esthétique finale des pièces.
Caractéristiques :
La colle 460 de Loctite® appartient à la famille des cyanoacrylates de faible viscosité, ce qui facilite son infiltration dans les jeux fins par capillarité. Sa nature monocomposant simplifie les processus industriels en éliminant les étapes de mélange ou de dosage complexe. La polymérisation se déclenche naturellement au contact de l'humidité ambiante pour fixer les éléments en quelques secondes. Transparent et incolore, le produit est spécifiquement formulé pour éviter l'effet de voile blanc (souvent appelé efflorescence), autour du point de collage. Cette caractéristique technique assure une finition soignée sur les supports sombres ou transparents. Sa faible tension de vapeur réduit significativement les odeurs lors de l'application, améliorant ainsi le confort lors d’utilisation répétées.
Spécifications :
- Différents conditionnements disponibles (20 ou 500 grammes).
- État du produit : liquide.
- Couleur : transparent (incolore à jaune clair).
- Odeur : caractéristique.
- Viscosité dynamique (25 °C) : 25,0 à 55,0 mPa.s.
- Temps de prise sur acier : 10,0 à 30,0 sec.
- Temps de prise sur aluminium : 5,0 à 10,0 sec.
- Temps de prise sur PVC : 5,0 à 30,0 sec.
- Temps de prise sur néoprène ou nitrile : < 5,0 sec.
- Résistance au cisaillement sur acier doux sablé : 21,0 N/mm².
- Résistance au cisaillement sur polycarbonate : 3,0 N/mm².
- Température de service : -40,0 °C à 80,0 °C.
- Prise en jeu : 0,12 mm.
- Solubilité dans l'eau : polymérise au contact de l'eau.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : ce standard assure la conformité du produit concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques au sein de l'Union Européenne.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : cette réglementation définit les critères de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et mélanges chimiques pour protéger la santé et l'environnement.
Caractéristiques :
La colle 460 de Loctite® appartient à la famille des cyanoacrylates de faible viscosité, ce qui facilite son infiltration dans les jeux fins par capillarité. Sa nature monocomposant simplifie les processus industriels en éliminant les étapes de mélange ou de dosage complexe. La polymérisation se déclenche naturellement au contact de l'humidité ambiante pour fixer les éléments en quelques secondes. Transparent et incolore, le produit est spécifiquement formulé pour éviter l'effet de voile blanc (souvent appelé efflorescence), autour du point de collage. Cette caractéristique technique assure une finition soignée sur les supports sombres ou transparents. Sa faible tension de vapeur réduit significativement les odeurs lors de l'application, améliorant ainsi le confort lors d’utilisation répétées.
Spécifications :
- Différents conditionnements disponibles (20 ou 500 grammes).
- État du produit : liquide.
- Couleur : transparent (incolore à jaune clair).
- Odeur : caractéristique.
- Viscosité dynamique (25 °C) : 25,0 à 55,0 mPa.s.
- Temps de prise sur acier : 10,0 à 30,0 sec.
- Temps de prise sur aluminium : 5,0 à 10,0 sec.
- Temps de prise sur PVC : 5,0 à 30,0 sec.
- Temps de prise sur néoprène ou nitrile : < 5,0 sec.
- Résistance au cisaillement sur acier doux sablé : 21,0 N/mm².
- Résistance au cisaillement sur polycarbonate : 3,0 N/mm².
- Température de service : -40,0 °C à 80,0 °C.
- Prise en jeu : 0,12 mm.
- Solubilité dans l'eau : polymérise au contact de l'eau.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : ce standard assure la conformité du produit concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques au sein de l'Union Européenne.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : cette réglementation définit les critères de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et mélanges chimiques pour protéger la santé et l'environnement.
Points forts
- Préservation de l'aspect visuel grâce à l'absence de traces blanches autour du joint de colle.
- Amélioration du confort opératoire par la réduction des émissions odorantes et des vapeurs.
- Rapidité d'assemblage permettant une manipulation immédiate des pièces collées.
- Polyvalence d'adhérence sur les métaux, les élastomères et la majorité des plastiques.
- Amélioration du confort opératoire par la réduction des émissions odorantes et des vapeurs.
- Rapidité d'assemblage permettant une manipulation immédiate des pièces collées.
- Polyvalence d'adhérence sur les métaux, les élastomères et la majorité des plastiques.
Applications
L'adhésif instantané Loctite® 460 est préconisé pour l'assemblage de connexions et de petits composants où la propreté est un critère technique majeur. Il convient parfaitement aux environnements de production électronique ou d'instrumentation médicale nécessitant une maîtrise stricte des vapeurs chimiques. Dans les ateliers de maintenance ou de fabrication, il assure la fixation de joints en caoutchouc, de pièces en plastique ou d'éléments métalliques. Les techniciens peuvent également l'utiliser pour le collage de polymères difficiles comme le polypropylène ou le polyéthylène à condition d'employer un primaire adapté. Son usage est recommandé pour les interventions en espace clos ou sur des lignes de montage continu où l'exposition aux odeurs doit être minimisée.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 20 ml |
| Température mini | -40 °C |
| Temps de séchage | 0,34 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,91 € HT
/ unité
31,09 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h