Colles et adhésifs liquides Teroson MS 935 GY CR 290ML M/L, Contenance: 290 ml | Couleur: Gris
Elastomère MS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Teroson :MS 935 GY CR 290ML M/L
Rubix :0166-8132903
Fabricant :2487225
EAN :4058093022757

Documents
Détails articles : COLLE TEROSTAT MS935 GRIS CARTOUCHE 310 ML UC12
TEROSON MS 935 est un adhésif industriel élastique de force moyenne/haute. Il possède une large plage d'adhérence et ne nécessite pas l'utilisation d'un apprêt. Le produit offre une excellente résistance aux UV et aux intempéries et peut être recouvert d'une peinture. TEROSON MS 935 est facile à lisser et offre des propriétés thixotropiques pour une bonne résistance à l'affaissement.
Points forts
Moyenne/haute résistance
Excellente résistance à l'environnement
Pas de primaire nécessaire
Peut être repeint
Applications
Produit d'étanchéité industriel de force moyenne/haute. Large plage d'adhérence et bonne résistance aux intempéries. Peut être recouvert de peinture.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Contenance | 290 ml |
| Température mini | -40 °C |
| Temps de séchage | 20 min |
| Type d'application | elastische verlijming en afdichting |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,82 € HT
/ unité
23,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h