Colles et adhésifs liquides 3M 7000000898, Contenance: 295 ml | Couleur: Blanc
Colle Polyuréthane à Chaud PUR TS230 Blanc 3M™ Scotch-Weld™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000000898
Rubix :0168-8003662
Fabricant :7000000898
EAN :0051115251658

Documents
Détails articles : COLLE POLYURETHANE P/SCOTCH-WELD TS 230 CA 295 ML UC 5
Les colles thermodurcissables 3M™ Scotch-Weld™ sont une famille de colles polyuréthannes monocomposant polymérisant à l'humidité.
La colle 3M Scotch-Weld™ TS230 est une colle thermodurcissable à temps de prise long idéal pour assembler un grand nombre de substrats.
Points forts
Le temps ouvert et le temps de prise longs permettent de positionner les pièces|| Long temps de prise;Excellente performance sur un grand nombre de supports|| Leur formule résistante aux plastifiants crée des assemblages à haute résistance;100% d'extrait sec|| La colle multi-matériaux est efficace sur de nombreux substrats semblables ou différents;Formule 100% solides pour un collage sur les matérieux sensibles à la chaleur|| Formule 100% solides pour un collage sur les matérieux sensibles à la chaleur;Adhésif monocomposant pour une application facile sans mélange ni conjectures|| Adhésif monocomposant pour une application facile sans mélange ni conjectures
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Contenance | 295 ml |
| Température mini | 16 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,60 € HT
/ 5 unités
461,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours