Colles et adhésifs liquides Loctite 601, Contenance: 50 ml | Couleur: Vert

Fixation Loctite 601

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :601
Rubix :0166-8000043
Fabricant :195667
EAN :5010266601519
BLOCPRESSE 601 FL 50ML LOCTITE UC12
brand logo

Résumé technique

Couleurvert
Contenance50 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BLOCPRESSE 601 FL 50ML LOCTITE UC12


Le produit de fixation LOCTITE® 601 est une solution monocomposant à résistance élevée, conçue pour les assemblages cylindriques. Sa faible viscosité lui permet de s'infiltrer efficacement entre les surfaces métalliques pour assurer un collage permanent avec un jeu diamétral maximal de 0,1 mm. Ce liquide acrylique polymérise en l'absence d'air entre des surfaces métalliques présentant un faible jeu et garantit ainsi une fixation sûre en prévenant tout desserrage ou fuite causés par les chocs et vibrations. Son temps de fixation sur acier est de 25 minutes et il reste fonctionnel dans une plage de températures allant de -55°C à 150°C. Sa fluorescence sous UV permet un contrôle qualité optimal.

Spécifications :
- Base chimique : Méthacrylate
- Couleur : Vert, fluorescent sous UV
- Polymérisation anaérobie
- Polymérisation secondaire possible avec un activateur
- Jeu diamétral : < 0,1 mm
- Recommandé pour une utilisation avec : Métal, Acier
- Temps d'ajustement : 25,0 min
- Viscosité, Brookfield - RVT, @ 25,0 °C Spindle 1, speed 20 rpm : 100,0 - 150,0 mPa.s (cP)
- Température de service/fonctionnement : -55°C à 150°C (-67°F to 302°F).

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Assure une fixation permanente et résistante sur les assemblages cylindriques ;
- Prévient les desserrages et les fuites causés par les vibrations et chocs ;
- Convient aux jeux diamétraux jusqu'à 0,1 mm pour une adhésion optimale ;
- Temps de fixation adapté aux applications industrielles (25 minutes sur acier) ;
- Excellente performance dans une large plage de températures (-55°C à 150°C) ;
- Permet un contrôle qualité efficace grâce à sa fluorescence sous UV.

Applications

Le produit de fixation LOCTITE® 601 est idéal pour une utilisation dans les environnements industriels où des assemblages cylindriques permanents sont requis. Il est particulièrement adapté aux applications mécaniques et d'ingénierie de précision, telles que l'assemblage de roulements, de bagues et de composants métalliques. Son utilisation est recommandée dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de la fabrication de machines et de l'équipement industriel, offrant une solution fiable pour renforcer la durabilité et la performance des pièces assemblées.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Contenance50 ml
Température mini-55 °C
Temps de séchage25 min
49,12 € HT
/ unité
58,94 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h