Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000288726, Diamètre: 2 mm | Longueur: 300 mm
SAFINOX R 308L
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000288726
Rubix :0160-8142458
EAN :3278640764317


Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 11,3 kg |
| Norme | AWS A5.4 - E312-17 / ISO 3581-A - E29 9 R 1 2 |
Détails articles : ELECTRODE SAFINOX R308L 2,0 CBOX (UE = ETUI DE 310)
SAFINOX R308L est une électrode inox à fusion douce sans projections de type E 308L (AWS 5.4). Proposée en version (CBOX) ou en packaging sous-vide (VPMD).
Points forts
Electrode donnant une fusion très douce sans projection. Cordon lisse de très bel aspect et enlèvement du laitier très facile.
Applications
Soudage des aciers inoxydables aux nuances avec 18 à 20 % de Cr, du Ni et avec de très basse teneur en carbone, cette électrode est recommandée lorsqu’un un bel aspect du dépôt est recherché.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 11,3 kg |
| Norme | AWS A5.4 - E312-17 / ISO 3581-A - E29 9 R 1 2 |
| Longueur | 300 mm |
| Nombre d'électrodes | 340 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
606,03 € HT
/ 930 unités
727,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours