Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000258791, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 450 mm
SAFER R 600
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000258791
Rubix :0160-8132760
EAN :3278640998620


Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 40,7 kg |
| Norme | DIN 8555 : E2-UM 60 |
Détails articles : ELECTRODE SAFER R 600 3,2X450 CBOX (140/CARTON) EXW000289038
SAFER R600 est une électrode à enrobage Rutile Basique avec un soudage facile pour le rechargement anti-usure. Le métal fondu a une dureté de 550 à 650 HV Utilisation sur acier au carbone et sur acier faiblement allié. Un préchauffage à 400 °C est nécessa
Points forts
Faible tension d'amorçarge. La dureté à l'état brut de 240 à 290 HV, elle peut atteindre 400 HV après trempe à l'eau.
Applications
rechargement de toutes pieces d’usure lorsqu’il est recherche une particuliere indeformabilite en service ainsi qu’une durete elevee avec une bonne resistance a l’abrasion sous chocs moyens. • parmi les cas d’applications : materiel de TP et de mines, pelle mecanique, godets, patins de chenilles… • l’electrode SAFER R 400 peut etre utilisee en sous-couche.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 40,7 kg |
| Norme | DIN 8555 : E2-UM 60 |
| Longueur | 450 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
569,23 € HT
/ 420 unités
683,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours