Métal d'apport flamme Saf-Fro W000293523, Type: consumable | Diamètre: 1.5 mm | Conditionnement: 0.5 kg
Brasure étain 60 % SAFETAIN 60R
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000293523
Rubix :0160-8001104
EAN :3278640771407

Documents
Détails articles : FIL SAFETAIN 60R D1,5MM (0,5KG PAR BOBINE) EXS10771141
Alliage étain/plomb à 60 % d’étain avec âme décapante. Bobine : 500 g. Intervalle de fusion : 185 - 235 °C.
Applications
Brasure basse température recommandée pour les applications nécessitant un chauffage limité. Réparation des équipements électriques et électroniques.
Informations techniques
Attributs
| Type | consumable |
|---|---|
| Diamètre | 1,5 mm |
| Conditionnement | 0,5 kg |
| Norme | NF : A 81-361 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,78 € HT
/ 0,5
34,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
