Métal d'apport flamme Saf-Fro W000293507, Type: consumable | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 0.5 kg
TIN SAFETAIN 40R D2 WIREC
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000293507
Rubix :0160-8001145
EAN :3278640771445

Détails articles : FIL SAFETAIN 40R D2,0MM (0,5KG PAR BOBINE) EXS10771163
Métal d’apport pour le brasage tendreCaractéristiques particulières:• Alliage étain - plomb de grande fluidité• Les flux les moins corrosifs sont ceux à la résine colophane- L'avantage de cet acide organique est la facilité d'enleverle flux résiduel
Applications
Brasure conseillée pour le brasage tendre des alliages ferreux,cuivreux,zinc,plomb,etc… • Le présent produit est destiné à la réparation des équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 afin de favoriser la réutilisation de ces équipements.
Informations techniques
Attributs
| Type | consumable |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
| Conditionnement | 0,5 kg |
| Norme | NF : A 81-361 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,57 € HT
/ unité
64,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
