Raccord rapide pour soudage flamme Saf-Fro W000011001, Type: Femelle | Modèle: QUICKMATIC | Gaz: Oxygène

Raccords rapides QUICKMATIC auto-obturants

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Saf-Fro :W000011001
Rubix :0160-7002079
EAN :3278640421609
RACCORD QUICKMATIC F OX 6,3/10

Résumé technique

Typefemelle
Modèlequickmatic
Gazoxygène

Documents

Détails articles : RACCORD QUICKMATIC F OX 6,3/10


Les raccords rapides QUICKMATIC se montent entre tuyaux ou en sortie de détendeur. La partie femelle du raccord se trouve toujours en amont, elle assure deux fonctions principales : le verrouillage pendant le fonctionnement la fermeture automatique de l'alimentation en gaz lors du désaccouplement (raccord auto-obturant).

Points forts

Normes : EN 561 ISO 7289.

Applications

Ils permettent la connexion rapide des tuyaux entre eux.

Informations techniques


Attributs
Typefemelle
Modèlequickmatic
Gazoxygène
47,11 HT
/ unité
56,53 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.