Liquide de refroidissement Saf-Fro W000010167, Type: Liquide refroid freezcool 9,6l freezcool 9.6l

Liquide de refroidissement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Saf-Fro :W000010167
Rubix :0160-7001887
EAN :3278640395733
LIQUIDE REFROID FREEZCOOL 9,6L FREEZCOOL 9.6L

Résumé technique

Typeliquide refroid freezcool 9,6l freezcool 9.6l
Conditionnement9,6 l

Documents

Détails articles : LIQUIDE REFROID FREEZCOOL 9,6L FREEZCOOL 9.6L


FREEZCOOL est un liquide de refroidissement hautement élaboré. Il est formulé avec des inhibiteurs de corrosion multi-métaux pour une utilisation en toute sécurité dans tous types de circuits. Sa stabilité thermique et ses propriétés diélectriques en font un liquide de refroidissement particulièrement adapté aux systèmes « high tech ».

Points forts

•Assure une protection antigel jusqu’à -27 °C
Forte résistivité électrique
Non volatile (pas de pertes de produit)
Chimiquement stable, ne polymérise pas
Anticorrosion : contient des inhibiteurs de corrosion multi-métalliques
Anti-développement des algues
Non toxique
Ininflammable

Informations techniques


Attributs
Typeliquide refroid freezcool 9,6l freezcool 9.6l
Conditionnement9,6 l
171,93 € HT
/ unité
206,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h