Roulement à billes miniature SKF 626-2Z/GFJ, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 6 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :626-2Z/GFJ
Rubix :0301-1354249
EAN :07316575122744
RLT A BILLES 626 2 FLASQUES GRAISSE ALIMENTAIRE 6X19X6
Résumé technique
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 626 2 FLASQUES GRAISSE ALIMENTAIRE 6X19X6


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Cageacier
Série626
Matièreacier
Précisionclasse dimensionnelle p6, faux-rond radial normal
Lubrificationgraisse alimentaire gfj
Alésagecylindrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,59 HT
/ unité
9,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.