Roulement à billes miniature PTN S625-2RS, Diamètre extérieur : 16 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 5 mm

Roulement à billes miniature à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :S625-2RS
Rubix :Y600-1485709
Fabricant :894132
EAN :3660338465840
RLT A BILLES 625 INOX ETANCHE IMPORT 5X16X5
Résumé technique
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur5 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RLT A BILLES 625 INOX ETANCHE IMPORT 5X16X5


Éléments roulants ronds en acier inoxydable avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements miniatures à billes à gorges profondes - acier inoxydable

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur5 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cageacier
Sérieminiature
Poids4,8 g
Vitesse limite25000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1200 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,40 HT
/ 10 unités
11,28 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.