Roulement à billes miniature FAG 629-C-2Z-C3>V, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 9 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :629-C-2Z-C3>V
Rubix :0255-1028825
Fabricant :0957696500030
EAN :4064327055774


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 629 2 FLASQUES C3 9X26X8
Roulement à billes à gorge profonde 62..-C-2Z, une rangée, Génération C, protège, cage en tôle d'acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Série | 62..-c-2z |
| Matière | acier à roulements |
| Précision | normal (pn) |
| Vitesse limite | 38000 rpm |
| Lubrification | graisse pour roulements à billes et à aiguilles |
| Stabilisation thermique | stabilisation dimensionnelle des bagues jusqu’à 120 °c |
| Alésage | cylindrique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1970 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,66 € HT
/ unité
6,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h