Roulement à billes miniature à gorge profonde
Diamètre intérieur | 6 mm |
---|---|
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre intérieur | 6 mm |
---|---|
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 6 mm |
Etancheité | Deux flasques métalliques |
Jeu Radial | CN |
Série | Miniature |
Cage | Acier |
Poids | 8,45 g |
Vitesse limite | 32000 rpm |
Largeur totale du roulement | 6 mm |
Charge statique de base, radiale - C0r | 840 N |
Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2260 N |
En stock; expédié sous 24/48hrs