Roulement à billes miniature SKF 618/8, Diamètre extérieur : 16 mm | Largeur : 4 mm | Diamètre intérieur : 8 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :618/8
Rubix :0301-1022111
Fabricant :618/8
EAN :7316577121615


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 4 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 618/8 8X16X4
Les roulements rigides à une rangée de billes sans étanchéité
Les roulements rigides à billes conviennent à de nombreuses applications. Ils conviennent à des vitesses élevées, peuvent supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu d'entretien. Les roulements rigides à billes sont les roulements les plus couramment utilisés. C'est pourquoi SKF propose de nombreux modèles, types et dimensions.
Les roulements rigides à billes à une rangée sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 618 |
| Vitesse limite | 56000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 819 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,60 € HT
/ unité
17,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h