Roulement à billes miniature FAG 6218-2RSR-C3, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 30 mm | Diamètre intérieur : 90 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6218-2RSR-C3
Rubix :0255-1301348
Fabricant :0167215190030
EAN :4026677049483


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6218 ETANCHE C3 90X160X30
roulements à billes 62..-2RSR, dimensions principales selon DIN 625-1, joints à lèvre des deux côtés
Roulements à billes 62..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Série | 62..-2rsr |
| Matière | acier chromé 52100 |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Vitesse limite | 2380 rpm |
| Lubrification | graisse standard |
| Stabilisation thermique | pas de stabilisation thermique - jusqu'à 120 °c |
| Alésage | cylindrique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 74000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 102000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,59 € HT
/ unité
198,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours