Roulement à billes miniature SNR 607ZZ, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 7 mm
Roulement à billes à contact radial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :607ZZ
Rubix :0302-1002605
Fabricant :607ZZ
EAN :3413520118594




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 607 2 FLASQUES 7X19X6
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
La gamme SIMPLY SMART est une gamme compacte de roulements à la qualité premium, qui contient les tailles indispensables aux principales applications industrielles. Facile à utiliser et à comprendre, cette gamme propose une offre réduite d'options d'étanchéités et de jeux internes pour répondre aux besoins les plus essentiels.
La gamme SIMPLY SMART est une gamme compacte de roulements à la qualité premium, qui contient les tailles indispensables aux principales applications industrielles. Facile à utiliser et à comprendre, cette gamme propose une offre réduite d'options d'étanchéités et de jeux internes pour répondre aux besoins les plus essentiels.
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés
Points forts
Une gamme compacte de roulements de qualité supérieure, du plus simple au plus spécifique, facile à appréhender et à utiliser.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 600 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,007 kg |
| Vitesse limite | 51000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2310 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,19 € HT
/ unité
5,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h