Roulement à billes miniature PTN 688-2Z, Diamètre extérieur : 16 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 8 mm
Roulement à billes miniature à gorge profonde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :688-2Z
Rubix :Y600-1484821
Fabricant :894014
EAN :3660338464683




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 5 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 688 2 FLASQUES IMPORT 8X16X5
Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
ZZ - Roulements miniatures à billes à gorges profondes
Points forts
Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement
Applications
Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | miniature |
| Poids | 3,75 g |
| Vitesse limite | 36000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 590 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1250 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,00 € HT
/ 50 unités
91,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours