Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 204-2RF/W64, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 31 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 204-2RF/W64
Rubix :0301-1360691
Fabricant :51255
EAN :07316570988611
ROULEMENT A BILLES YAR 204-2RF/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES YAR 204-2RF/W64 SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur31 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieyar
194,81 € HT
/ unité
233,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.