Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA AY20-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 25 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :AY20-XL-NPP-B
Rubix :0269-1003154
Fabricant :0008436280000
EAN :4012802787030
ROULEMENT PALIER AY 20XL-NPPB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER AY 20XL-NPPB INA


Radial insert ball bearings AY..-NPP-B, spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides
Roulement auto-aligneur AY..-NPP-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieay..-xl-npp-b
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
34,26 € HT
/ unité
41,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.