Roulement auto-aligneur avec vis sans tête Timken UC206, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 19 mm

Timken Roulement de Palier UC

Voir les informations techniques

Références

Timken :UC206
Rubix :0311-1414905
EAN :0087796069459
ROULEMENT DE PALIER UC206 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT DE PALIER UC206 TIMKEN


Roulements à billes à bague intérieure large UC 200 - Verrouillage par vis de réglage

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieuc
Largeur totale du roulement48 mm
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
26,73 € HT
/ unité
32,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.