Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE70-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 74.6 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GYE70-XL-KRR-B
Rubix :0269-1004111
Fabricant :0009358320000
EAN :4064327886095


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 74,6 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GYE 70XL-KRRB INA
Radial insert ball bearings GYE..-KRR-B, spherical outer ring, location by grub screws, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité R des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 74,6 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | gye..-xl-krr-b |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 44000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 62000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,97 € HT
/ unité
332,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h