Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1017-16G, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 16 mm | Largeur : 27.38 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries 1000 G et 1000 DECG

Voir les informations techniques

Références

RHP :1017-16G
Rubix :0294-1019145
Fabricant :1017-16G R
EAN :00747023038541
ROULEMENT PALIER 1017-16 G RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur27,38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 1017-16 G RHP


Roulement à bague intérieure large. Même construction que la série 6200, mais plus adaptable aux paliers normes européennes. Série 1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série 1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur27,38 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série1000g
Matièreacier de haute qualité trempé (bagues intérieure et extérieure)
Cageacier
Vitesse limite7000 rpm
Largeur totale du roulement27,38 mm
Charge statique de base, radiale - C0r4800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9550 N
Poids0,09 kg
29,45 € HT
/ unité
35,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.