Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 204-2RF/W64F, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 31 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YAR 204-2RF/W64F
Rubix :0301-1360685
Fabricant :224157
EAN :07316572453117


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES YAR 204-2RF/W64F SKF
Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.
Points forts
Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | yar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,05 € HT
/ unité
230,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours