Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC207G2T20, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 42.9 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :UC207G2T20
Rubix :0302-1377134
Fabricant :UC.207G2.T20
EAN :3413529580699




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 42,9 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC207G2T20 SNR
diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 42,9 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | uc200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,46 € HT
/ unité
77,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours