Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 205-2RF/HVW64, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 34.1 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 205-2RF/HVW64
Rubix :0301-1360953
Fabricant :78090
EAN :07316570837896
ROULEMENT A BILLES YAR 205-2RF/HVW64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES YAR 205-2RF/HVW64 SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34,1 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieyar
308,07 € HT
/ unité
369,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.