Roulement auto-aligneur avec vis sans tête PTN SB202, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 12 mm
Palier à insertion
Voir les informations techniquesRéférences
PTN :SB202
Rubix :Y600-1491081
EAN :3660338467615




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT DE PALIER SB202
Roulements à insert en acier chromé. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé et, dans la plupart des cas, une bague intérieure allongée.
Roulement auto-aligneur avec vis sans tête T
Points forts
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Unités de montage faciles
Roulement lubrifié et étanche
Unités de montage faciles
Roulement lubrifié et étanche
Applications
Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | sb200 |
| Largeur totale du roulement | 22 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4480 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7360 N |
| Poids | 0,092 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1,62 €
1,41 € HT
/ unité
1,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours