Palier à semelle auto-aligneur Timken TAPN22K100SM

Roulements d'unité logés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Timken :TAPN22K100SM
Rubix :0311-1245368
EAN :0883450197403
PALIER TAPN22K100SM DIA 100 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Entraxe de fixation368,3 mm
Hauteur d'axe125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER TAPN22K100SM DIA 100 TIMKEN


Les unités de roulement à rouleaux sphériques à bloc solide possèdent des logements robustes en acier coulé et des roulements à rouleaux sphériques à double rangée. Conçues pour offrir une protection contre les contaminants, ces unités logées accommodent les dimensions des arbres de 1-7/16 à 7 po (40 mm à 180 mm) et la plupart des tailles métriques. Cette gamme de produits était autrefois connue sous le nom de « QM Blue brute Bearings ».

Points forts

Excellent dans les applications à haute charge, cette conception utilise un adaptateur plus long de la série 2300 pour un contact d'arbre plus élevé. Cette conception offre la meilleure concentricité d'arbre et la capacité la plus élevée tout en ayant la capacité d'adapter l'arbre sous-dimensionné.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Entraxe de fixation368,3 mm
Hauteur d'axe125 mm
Matièrecorps en acier moulé
Largeur totale du roulement113,5 mm
Diamètre extérieur317,5 mm
Serrage50,8 mm
Diamètre des trous de fixation24 mm
Forme de constructionpalier à coussinet à deux boulons avec adaptateur conique
Hauteur240,5 mm
Longueur406,4 mm
Etancheitém seal (triple-lip nitrile rubber)
Lubrificationlubrification à la graisse
Sérietapn
Poids38,1 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r653000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr555000 N
Largeur100,6 mm
1 198,13 HT
/ unité
1 437,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours