Palier à semelle auto-aligneur Timken QVVSN19V090SM
Roulements d'unité logés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Timken :QVVSN19V090SM
Rubix :0311-1245377
EAN :0883450177726




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 327 mm |
| Matière | acier |
Documents
Détails articles : PALIER QVVSN19V090SM DIA 90 SERRAGE DOUBLE V-LOCK TIMKEN
Les unités de roulement à rouleaux sphériques à bloc solide possèdent des logements robustes en acier coulé et des roulements à rouleaux sphériques à double rangée. Conçues pour offrir une protection contre les contaminants, ces unités logées accommodent les dimensions des arbres de 1-7/16 à 7 po (40 mm à 180 mm) et la plupart des tailles métriques. Cette gamme de produits était autrefois connue sous le nom de « QM Blue brute Bearings ».
Roulement à rouleaux coniques - bague intérieure, dimensions principales selon DIN 720.
Points forts
Le mécanisme de verrouillage V-Lock est excellent dans les applications à grande vitesse et est conçu pour maximiser la puissance de maintien de l'arbre et minimiser le temps nécessaire à l'installation et à l'enlèvement par rapport aux mécanismes de verrouillage conventionnels. Sans aucun besoin de jauges de sens pendant l'installation, le mécanisme de verrouillage V-Lock offre une puissance de maintien supérieure et est conçu pour éliminer le serrage excessif. Le retrait mécanique est une caractéristique des unités doublenut.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 327 mm |
| Matière | acier |
| Largeur totale du roulement | 102 mm |
| Diamètre extérieur | 212 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 24 mm |
| Hauteur | 212 mm |
| Longueur | 380 mm |
| Série | qvvsn |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 441000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 385000 N |
| Largeur | 86 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 629,25 € HT
/ unité
1 955,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours