Palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 25 TF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYJ 25 TF
Rubix :0301-1021687
Fabricant :27333
EAN :7316570631623
PALIER SYJ 25 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation102,5 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYJ 25 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

- Résistant
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation102,5 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur totale du roulement34,1 mm
Diamètre extérieur33,74 mm
Diamètre des trous de fixation21,5 mm
Hauteur70 mm
Longueur140 mm
Sériesyj
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Largeur38 mm
47,91 € HT
/ unité
57,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours