Palier à semelle auto-aligneur SNR SUCP208N

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :SUCP208N
Rubix :0302-1378870
Fabricant :SUCP.208.N
EAN :3413529515059
PALIER SUCP208N SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation136 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER SUCP208N SNR


corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation136 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Matièreboîtier : acier inoxydable (aisi 304) ; insert : acier inoxydable (aisi 440c)
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre extérieur80 mm
Diamètre des trous de fixation17 mm
Hauteur49,2 mm
Longueur184 mm
Etancheitéuszczelnienie z pierścieniem odśrodkowym (slinger)
Lubrificationgraisse de qualité alimentaire (regraissable ; fda/usda h1 lorsque spécifié)
Sériesucp200
Poids2,33 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32000 N
Largeur49,2 mm
291,83 HT
/ unité
350,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours