Palier à semelle auto-aligneur RHP NP90

Unité Palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :NP90
Rubix :0294-1012348
Fabricant :NP90 R
EAN :00747023019540
PALIER NP 90 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation280 mm
Hauteur d'axe101,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER NP 90 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
NP90 - RHP Bloc-palier en fonte - Diamètre intérieur 90

Points forts

•L'installation de re-lubrification est de série, les options d'huile moulée ne nécessitent pas de re-lubrification
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements

Applications

Applications de roulement d’ingénierie

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation280 mm
Hauteur d'axe101,6 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement96 mm
Diamètre extérieur200 mm
Diamètre des trous de fixation24 mm
Hauteur200 mm
Longueur327 mm
Sérienp
Poids14,7 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r71500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr96000 N
Largeur88 mm
564,78 € HT
/ unité
677,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours