Palier à semelle auto-aligneur RHP SNP50
Palier à semelle courte série SNP
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SNP50
Rubix :0294-1013329
Fabricant :SNP50 R
EAN :00747023033393


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 101,6 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
Détails articles : PALIER SNP 50 RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SNP50 - RHP Short Base Cast Iron Pillow Block - 50mm Shaft Diameter
Points forts
SNP livré avec roulement 1000G, SNP-EC avec 1200ECG et SNP-DEC avec 1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 101,6 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 51,6 mm |
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Hauteur | 115 mm |
| Longueur | 135 mm |
| Série | snp |
| Poids | 3,3 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Largeur | 54 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,49 € HT
/ unité
128,99 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours