Palier à semelle auto-aligneur INA PB25-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :PB25-XL
Rubix :0269-1006339
Fabricant :0008292180000
EAN :4012802792881
PALIER PB 25-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation86 mm
Hauteur d'axe28,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PB 25-XL INA


Paliers à semelle PB, corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

Points forts

PB livré avec roulement RAE-NPPB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation86 mm
Hauteur d'axe28,6 mm
Matièrecorps de palier en t�le
Largeur totale du roulement31,8 mm
Diamètre extérieur37,5 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Hauteur56,5 mm
Longueur108 mm
Sériepb..-xl
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Largeur23,5 mm
52,07 € HT
/ unité
62,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h