Palier à semelle auto-aligneur SKF SYWK 35 YTH
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SYWK 35 YTH
Rubix :0301-1356500
Fabricant :443861
EAN :07316574924400


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 126 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
Détails articles : PALIER SYWK 35 YTH SKF
Foodline pillow block bearing unit with Y-bearing, galvanized bearing rings with threaded pin attachment.
Les paliers roulements-inserts à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier composite à la fois léger et robuste, offrant une excellente résistance à la corrosion. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
- Conçu pour une rotation constante et alternée
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 126 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
| Matière | acier |
| Largeur totale du roulement | 42,9 mm |
| Diamètre extérieur | 46,1 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 6 mm |
| Hauteur | 93 mm |
| Longueur | 164 mm |
| Série | sywk |
| Poids | 0,71 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,02 € HT
/ unité
280,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours