Palier à semelle auto-aligneur Timken TAPN15K065SM

Roulements d'unité logés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Timken :TAPN15K065SM
Rubix :0311-1245365
EAN :0883450197311
PALIER TAPN15K065SM DIA 65 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Entraxe de fixation244,6 mm
Hauteur d'axe80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER TAPN15K065SM DIA 65 TIMKEN


Les unités de roulement à rouleaux sphériques à bloc solide possèdent des logements robustes en acier coulé et des roulements à rouleaux sphériques à double rangée. Conçues pour offrir une protection contre les contaminants, ces unités logées accommodent les dimensions des arbres de 1-7/16 à 7 po (40 mm à 180 mm) et la plupart des tailles métriques. Cette gamme de produits était autrefois connue sous le nom de « QM Blue brute Bearings ».

Points forts

Excellent dans les applications à haute charge, cette conception utilise un adaptateur plus long de la série 2300 pour un contact d'arbre plus élevé. Cette conception offre la meilleure concentricité d'arbre et la capacité la plus élevée tout en ayant la capacité d'adapter l'arbre sous-dimensionné.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Entraxe de fixation244,6 mm
Hauteur d'axe80 mm
Matièreboîtier en acier moulé ; insert de palier en acier
Largeur totale du roulement78,2 mm
Diamètre extérieur200,2 mm
Serrage43,9 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Forme de constructionpalier à semelle à deux boulons
Hauteur160,8 mm
Longueur276,4 mm
Etancheitém seal (triple-lip nitrile rubber seal)
Lubrificationraccord de lubrification
Sérietapn
Poids12,2 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r240000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr222000 N
Largeur68,6 mm
483,86 € HT
/ unité
580,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours