Références
INA :RSHE40-XL-N
Rubix :0269-1007018
Fabricant :0945700270000
EAN :4054372514234


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 88,9 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER RSHE 40-XL-N-I INA
Paliers à semelle RSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
Points forts
PSHE livré avec roulement GRAE-NPPB et RSHE avec GE-KRRB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 88,9 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 48 mm |
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Longueur | 116 mm |
| Série | rshe..-xl-n |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Largeur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,86 € HT
/ unité
200,23 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h