Bague intérieure Timken 14276

Roulements à rouleaux coniques Timken

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Timken :14276
Rubix :0311-1045660
EAN :0053893183688
CUVETTE 14276 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur31,75 mm
Diamètre extérieur69,012 mm
Largeur15,875 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CUVETTE 14276 TIMKEN


Les roulements TDI ont une double bague intérieure d'une seule pièce et deux bagues extérieures simples. Ils sont généralement fournis avec une entretoise de bague extérieure sous la forme d'un ensemble préréglé. Le roulement peut être utilisé à des positions fixes sur des applications d'arbres de rotation. Pour les applications à carter rotatif, il peut être utilisé pour flotter sur l'arbre stationnaire.
ROULEMENTS À ROULEAUX CONIQUES TIMKEN

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur31,75 mm
Diamètre extérieur69,012 mm
Largeur15,875 mm
Jeu Radialcn
Poids0,3 kg
25,56 HT
/ unité
30,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours