Bague intérieure SKF IR 40X45X20

Bagues intérieures

Voir les informations techniques

Références

SKF :IR 40X45X20
Rubix :0301-1108872
Fabricant :9703
EAN :7316577010940
ROULEMENT AIGUILLE IR40X45X20 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLE IR40X45X20 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
21,77 HT
/ unité
26,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours